3/22より値下げ!現場を応援
ALLEX
ALLEXの カッター
ALLEXの ナイフ
ALLEXの ペーパーナイフ
フッ素コートペーパーナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
317-2563
注文コード
25940199
品番
11122Y
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
フッ素コート加工により粘着物が付きにくく、取りやすくなっています。
用途
事務用
トラスコ品番
317-2563
材質
刃:ステンレス、リング:エラストマー
全長(mm)
170
奥行(mm)
30
刃長(mm)
60
板厚(mm)
2.3
刃厚(mm)
2.3
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。