岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25940400
品番
TERSSMGYDB545X545X300
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。
スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
容量(L)
72
色
グレー/ダークブルー
折りたたみ時高さ(mm)
72
トラスコ品番
322-3403
質量(kg)
3
最大積載荷重(kg)
(均等荷重)15