岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25940470
品番
TERSSMNGY1090X545X250
参考基準価格(税別)
¥32,010
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。
スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
容量(L)
123
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1090×545×250
色
ナチュラル/グレー
折りたたみ時高さ(mm)
72
トラスコ品番
322-3409
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フレーム:ポリプロピレン(PP)/アルミ、他パーツ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1090×545×250
最大積載荷重(kg)
(均等荷重)15
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1050×505×232