TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25940479 品番 TERSSMNGY1090X365X250
参考基準価格(税別)¥28,270 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。
スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。

容量(L)79 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1090×365×250 ナチュラル/グレー 折りたたみ時高さ(mm)72 トラスコ品番322-3410 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フレーム:ポリプロピレン(PP)/アルミ、他パーツ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.5 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×365×250 最大積載荷重(kg)(均等荷重)15 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1050×325×232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする