TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25940488 品番 TERSSMNGY545X545X300
参考基準価格(税別)¥22,770 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。
スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。

容量(L)72 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×545×300 ナチュラル/グレー 折りたたみ時高さ(mm)72 トラスコ品番322-3391 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フレーム:ポリプロピレン(PP)/アルミ、他パーツ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)545×545×300 最大積載荷重(kg)(均等荷重)15 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×505×282

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする