Philips
Philipsの 専門診療・科目別
Philipsの 内視鏡検査用品
ハロゲンランプ(ミラー付) 13629(EKE) 150W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25940556
品番
13629(EKE)
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
21
口金
GX5.3
外寸法(mm)
50×44.5×44.5
アズワン品番
0-8194-10
平均寿命(時間)
200
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。