渡部工業
渡部工業の 道路用品
渡部工業の その他道路用品
低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25940567
品番
308-3-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。
透明のため、防護物を目視できます。
用途
低電圧での活線作業時に。
防護対象物を目視したい場合に。
EV整備時のバッテリーの保護用に。
トラスコ品番
337-9498
材質
ポリウレタン
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.3
色
透明
長さ(m)
1
試験電圧(V/1分)
1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25940567
308-3-1M
89814007
308-3
低圧マルチカットシート
渡部工業
1枚(1m)
¥
9,898
税込
¥
10,888
注文コードが変更になりました