渡部工業
渡部工業の 道路用品
渡部工業の その他道路用品
低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25940585
品番
371-2-1M
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。
透明のため、防護物を目視できます。
用途
低電圧での活線作業時に。
防護対象物を目視したい場合に。
EV整備時のバッテリーの保護用に。
トラスコ品番
337-9500
材質
EVA樹脂
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
色
透明
長さ(m)
1
試験電圧(V/1分)
1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応