ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 圧力・流量測定
ULVAC(アルバック)の 圧力計
ULVAC(アルバック)の 真空計
スマートフォン対応ピラニ真空計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25940610
品番
SWU10-U-NW16
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
スマートフォンとのダイレクト接続です。
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。
その他の設備は不要です。
パソコンとの接続も可能です。
用途
真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。
真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様
繰り返し性:±2%
オプション
USB2.0ケーブル(認証品、TypeC-microB、2.0m)、検査成績書、一般校正試験成績書、トレーサビリティ証明書、JCSS校正証明書
トラスコ品番
338-0389
材質
測定子フィラメント:白金(Pt)
質量(kg)
0.085
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
10〜40
外形寸法(mm)
Φ46×81
電源電圧
DC5V±5%、350mA(MAX)
精度
±10%/±20%
電源電圧(V)
DC+5%350mAMAX
保護等級
IP30
使用湿度範囲
15〜85%(但し結露なきこと)
取付姿勢
制限無し
保管温度範囲(℃)
-20〜65(但し結露なきこと)
I/Oコネクタ
USB microB
取合フランジ
NW16
圧力測定範囲(Pa)
5×10
-2
〜1×10
+5
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
商品説明動画
SWU10|操作方法
参考になった