電子整準グリーンレーザ墨出器フルラインLA-S802DG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25941154 品番LAS802DG
参考基準価格(税別)¥276,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。
高輝度より出力の高いレーザダイオード(6〜9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)
フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。
ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)
電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。
ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。
両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。

用途
内装工事の間仕切の位置決めに。
建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。
電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。
空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0565 セット内容LA-S802DG 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10〜50(結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする