内視鏡キャビネットDM-FSシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ3本架け 注文コード25941475 品番DM-FS-3
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

架台が引き出し式になっています。
庫内の空気を循環殺菌します(空気殺菌器付タイプのみ)

仕様スコープ先端保護用クッションシート張り、アクリル製水受けトレー付き 材質スチール製 メラミン焼付塗装 質量(kg)約58 タイプ3本架け 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約2.8(空気殺菌器付のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 アズワン品番0-8905-01
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする