曜日別特売
SH-IB3060S アイアンバー NewHikari 25941495

SH-IB3060S アイアンバー NewHikari 25941495
SH-IB3060S アイアンバー NewHikari 25941495

アイアンバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)26.2
トラスコ品番337-0130
内容量1本注文コード25941495品番SH-IB3060S
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。
取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。

用途
タオル掛けに。収納ホルダーに。
付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本トラスコ品番337-0130材質長さ(mm)600幅(mm)22シルバー質量(g)212寸法H(mm)26.2寸法L1(mm)570表面処理ニッケルクロムメッキ寸法L2(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25941477
2023-08-24
用途: キッチン引き出し内のツール用バーとして取り付け

サイズが丁度良かった。しかし取り付けベースが水平では無く緩めて水平に直してもボルトを締めている内にズレてきてしまい苦労しました。水平に固定されているか溶接等で固定されていれば良いと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする