セーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25941599 品番1220019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。
開梱作業に最適です。
刃は1枚で4ヵ所使えます。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。

トラスコ品番343-9281 材質本体:アルミニウム(122001)、グラスファイバー強化プラスチック(124001)、刃:セラミック 全長(mm)155 刃長(mm)9 刃厚(mm)0.5 適合替刃92C

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする