セーフティカッター SECUNORM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25941626 品番 500001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。
堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。
替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。
人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 トラスコ品番343-9285 材質本体:アルミニウム、刃:セラミック 全長(mm)143 刃長(mm)17 刃厚(mm)0.65 適合替刃65232C

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする