※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの 吊りクランプ
象印チェンブロックの ねじ式クランプ
ねじクランプ WH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25941669
品番
WH-00500
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。
球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途
吊り上げ、運搬作業用。
電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。
敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
トラスコ品番
338-4143
幅(mm)
138
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
90
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
90
使用荷重(t)
(最小) 0.1
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
3〜28
寸法D(mm)
25
寸法H2(mm)
54
最大使用荷重(t)
0.5
有効板厚(mm)
3〜28