※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの 吊りクランプ
象印チェンブロックの ねじ式クランプ
ねじクランプ WH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25941687
品番
WH-02000
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。
球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途
吊り上げ、運搬作業用。
電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。
敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
トラスコ品番
338-4140
幅(mm)
201
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
129
寸法L(mm)
201
寸法H(mm)
129
使用荷重(t)
(最小) 0.4
基本使用荷重(t)
2
クランプ範囲(mm)
3〜45
寸法D(mm)
35
寸法H2(mm)
72
最大使用荷重(t)
2
有効板厚(mm)
3〜45