004177 自転車セット 9 Wera 25942439 004177 自転車セット 9 Wera 25942439 004177 自転車セット 9 Wera 25942439 004177 自転車セット 9 Wera 25942439 004177 自転車セット 9 Wera 25942439

自転車セット 9

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25942439 品番004177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
差替式のミニラチェットです。
ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。

用途自転車乗車時携帯用。 トラスコ品番342-5739 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本 材質特殊工具鋼 全長(mm)125 高さ(mm)25 差込角(mm)6.35 全幅(mm)80 入数セット10点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする