50793R シークテックST‐305R発信器 RIDGID(日本エマソン) 25942640 50793R シークテックST‐305R発信器 RIDGID(日本エマソン) 25942640 50793R シークテックST‐305R発信器 RIDGID(日本エマソン) 25942640

シークテックST‐305R発信器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25942640 品番50793R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。
コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。
電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。
2種類の周波数を同時に発信可能です。

トラスコ品番351-7458 材質樹脂 幅(mm)193 高さ(mm)78 奥行(mm)104 電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本 電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする