エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生ボード
ベストボード4つ折り 2mm厚×910mm×1820mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25942728
品番
YB244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボードです。
4つ折り仕様の為、抱えて持ち運ぶことができるので便利です。
台車に乗せて運べます。
作業時に不快感を与えない、さわやかな色合いで美観を保ちます。
用途
室内・屋外の床養生に。
トラスコ品番
340-2973
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
2
色
ブルー
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91