アイアンバー

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)46.2 トラスコ品番349-2643 注文コード25942904 品番SH-IB5060S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法H・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。
取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。

用途タオル掛けに。収納ホルダーに。 付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本 トラスコ品番349-2643 材質 長さ(mm)600 幅(mm)22 シルバー 質量(g)226 寸法H(mm)46.2 寸法L1(mm)571 表面処理ニッケルクロムメッキ 寸法L2(mm)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25941477
2023-08-24
用途:
キッチン引き出し内のツール用バーとして取り付け

サイズが丁度良かった。しかし取り付けベースが水平では無く緩めて水平に直してもボルトを締めている内にズレてきてしまい苦労しました。水平に固定されているか溶接等で固定されていれば良いと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする