ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
差込形ピン端子(袋入)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
25943035
品番
PC 4009-F-RCL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
トラスコ品番
355-9356
材質
端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
形状
メス
全長(mm)
26.2
色
赤透明
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
15
外径(Φmm)
6.9
電線抱合範囲AWG(#)
18-16
内寸(mm)
1.8
適合工具
絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.75〜1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表