オプション
マルチイオンゲージセンサ:SWT-16(NW16)、SWT-25(NW25)、材質:フィラメント:Ir/Y2O2コート、その他:PtC-Mo、 SUS304、 W、 Kovar glass、 Kovar/Niメッキ
ピラニゲージ:SWU10-R(従来品SPUも対応)
ピラニゲージセンサ:SWP-16(NW16)、 SWP-25(NW25)、 SWP-R1/8(R1/8)、 SWP-P18(Φ18 pipe end)、 SWP-P15(Φ15 pipe end)、 SWP-CF16(ICF034)、材質:フィラメント-Pt、 その他-BS/Ni、 メッキ、 Ni、 半田
大気圧センサ:SAU(NW16) 材質:SUS316L
ユニットケーブル:GUC-200P(SWU用):0.5m、 1m、 2m、GUC-200A(SAU用):0.5m、 1m、 2m
ディスプレイユニット:1CH:ISG1 (DC24V電源使用)
ディスプレイユニットケーブル:SH200〜ディスプレイユニット間ケーブル2m、5m、10m、15m、20m、25m、30m、35m、40m
コネクタ:入出力コネクタ(D-sub15-soket(M2.6mmネジ))
端末仕様
対応:パソコン:Windows10 64bit 以降
スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC
出力信号
制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視
定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1V
仕様●適応マルチイオンゲージセンサ:SWT-25(NW25)●エミッション電流:2mA(1×10-2Pa以下)、10μA(1×10-2Pa以上)●DEGAS:エレクトロンボンバード方式、エミッション電流2mA、グリッド電圧約330V
トラスコ品番353-7435
セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-2
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)
種類真空計
使用温度範囲(℃)10〜50
外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)
電圧(V)DC20〜28
出力測定値出力電圧 DC 0〜10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}
適合規格CE
表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)
電源電圧(V)DC20〜28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下
保護等級IP30
入力信号制御:FIL ON/OFF、DEGAS ON/OFF オープンコレクタ入力で動作、負論理
測定範囲(Pa)1×10-5〜1×101
測定精度(%)1.0×10-4〜3.0×10+0Pa:±10
表示LEDPOWER/ERROR: パワー、エラーLED (各モードにより点滅状態が変化)
コネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)
内容積(cm3)19(センサ)
保管温度範囲(℃)-20〜65(非通電時、結露なきこと)
表示更新時間60msec
繰返し精度(%)(N2)ST200単体モード:±2
接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本
耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要
取合フランジNW25
圧力測定範囲(Pa)1×10-5〜1×10+1
湿度範囲(%)15〜80(ただし、結露なきこと)
サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)