曜日別特売
SH200A-ISG1-NW25-SET 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック) 25943114

SH200A-ISG1-NW25-SET 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック) 25943114
SH200A-ISG1-NW25-SET 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック) 25943114
SH200A-ISG1-NW25-SET 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック) 25943114

電離真空計(マルチイオンゲージ)

商品レビューを投稿する
内容量1セットセット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M-45注文コード25943114品番SH200A-ISG1-NW25-SET
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥355,200販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。
従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。
PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。
真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。
フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。

トラスコ品番353-7436セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M-45材質測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)DC20~28出力DC0-10V表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)電源電圧(V)100~240取合フランジNW25圧力測定範囲(Pa)5×10-8~1×10+1
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする