曜日別特売
309-M 低圧防護クリップ 渡部工業 25943184

309-M 低圧防護クリップ 渡部工業 25943184
309-M 低圧防護クリップ 渡部工業 25943184

低圧防護クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番355-1998
内容量1個注文コード25943184品番309-M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スポンジ部分で充電部を挟み込み、簡単に防護ができます。

用途活線作業において、取り外した端子や露出した電線などの仮防護に。トラスコ品番355-1998材質クリップ:ポリプロピレン、スポンジ:エチレンプロピレンゴム長さ(mm)140幅(mm)97長さ(m)0.14試験電圧1000V1分間クリップ幅(mm)把持部巾:54試験電圧(V/1分)1000V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする