折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25943288 品番 STS5DB
参考基準価格(税別)¥9,670 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

再生材50%使用のエコマーク取得製品です。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×320 透明×ダークブルー 折りたたみ時高さ(mm)81 用途商品の配送に。 仕様フタ無し トラスコ品番347-1929 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)2320 エコマーク認定認定 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×320 最大積載量(kg)20 最大積載荷重(kg)20 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×333×302 エコマーク認定番号10 118 025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする