容量(L)50.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334
色グリーン/透明
折りたたみ時高さ(mm)78
仕様オールプラスチック製
トラスコ品番346-3677
材質本体:PP 持ち手カバー:PE
質量(g)2510
有効内寸(mm)493×335×305
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×334
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.76(587)
適合カード差し(別売)両短辺21型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)493×335×305
嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)