折りたたみコンテナー マドコン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25943315 品番 55949000GRIONTM
参考基準価格(税別)¥13,020 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

側面窓付きのマドコン仕様にプラスして、薄型・軽量のペタンコ仕様を盛り込んだハイブリットタイプのオリコンです。

容量(L)50.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334 グリーン/透明 折りたたみ時高さ(mm)78 仕様オールプラスチック製 トラスコ品番346-3689 材質PP 質量(g)2460 有効内寸(mm)493×335×305 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×334 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)494×336×305 底形状斜格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])5.76(587) 適合カード差し(別売)両短辺21型 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)493×335×305 嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量6以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする