曜日別特売
GB-10NS ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入 KDS 25943367

GB-10NS ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入 KDS 25943367
GB-10NS ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入 KDS 25943367

ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード25943367品番GB-10NS
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

刃折れによる異物混入が制限される現場に最適です。
スクレーパー用替刃としても使用可能です。
こそぎ落とし、バリ取りなど、刃を長く出しても折れにくい構造です。
刃折線を無くし、刃厚の厚い厚物切りカッター刃です。

用途
刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。
トラスコ品番363-0877適合機種SA-15材質ケース:PP樹脂、刃:スチール全長(mm)130タイプ折れ線なし入数(枚)パック:10刃長(mm)100刃厚(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする