BRMS-5027APC バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット Reelex 25943446 BRMS-5027APC バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット Reelex 25943446 BRMS-5027APC バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット Reelex 25943446 BRMS-5027APC バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット Reelex 25943446 BRMS-5027APC バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット Reelex 25943446

バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25943446 品番BRMS-5027APC
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。
コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。
折りたたみコーンは反射シート付で夜間の作業でも安心です。
安定性を高めるコーンウエイトが標準付属です。

用途
作業中の人の立入制限に。
一時的な人の立入制限に。
トラスコ品番360-1495 セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2 材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレン 長さ(m)2.7 ストローク(m)シート:2.7 シート幅(mm)50 表示内容トラ シート厚さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする