エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25943489
品番
RKV30PB
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
用途
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
トラスコ品番
345-9018
幅(mm)
70
高さ(mm)
163
タイプ
平面取付用
奥行(mm)
70
空気消費量(NL/回)
0.05〜0.13
打撃エネルギー(N・m)
5.50〜13.10
衝撃力(kg・m/s)
1.2〜1.8
注意
※平面取付用です。曲面に取り付ける場合は、曲面取付用をご利用ください。