KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25943830
品番
HSR06
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途
安全レバー付、吊り荷側用フック。
トラスコ品番
395-0268
材質
合金鋼
質量(kg)
0.36
基本使用荷重(t)
1.1
寸法a(mm)
20
寸法t(mm)
16.5
寸法b(mm)
10
寸法s(mm)
21
寸法m(mm)
19
寸法n(mm)
30
寸法p(mm)
84.5
寸法m'(mm)
19
適合チェーン線径(Φmm)
6