耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ] メーターのみ MTR-555

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番0-9618-12 注文コード25943846 品番MTR-555
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

No.555用交換用メーターのみです。

材質ポリカーボネート樹脂 グリーン 測定範囲20〜300mmHg パネルサイズ(mm)Φ60×34 アズワン品番0-9618-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする