※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.555 耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555 ケンツメディコ 25943907 No.555 耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555 ケンツメディコ 25943907 No.555 耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555 ケンツメディコ 25943907

耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25943907 品番 No.555
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

メーター部がカフに隠れることなく読み易く、スライド可能なフック付き(特殊インベル)です。腕帯からの着脱も可能です。送気球カバー付きですので、送気しやすくゴムの不快感もありません。洗浄可能なナイロン製腕帯を採用しています。

測定部位上腕 付属品カフ・ブラダー・ジッパーケース セット内容カフ、BLD-001ブラダー 材質カフ・送気球カバー/ナイロン、ゴム袋・ゴム球/ラテックス、メーター部/ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)(カフ)145×500、(インベル)25×110 グリーン 測定範囲20〜300mmHg 質量(g)約250 パネルサイズ(mm)Φ60×34 アズワン品番0-9618-22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする