※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25943970
品番
KTU-200WJS-BS
参考基準価格(税別)
¥36,402
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。
小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途
精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。
陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。
マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。
自動車メーカー・空港作業などに。
静粛性が求められる作業に。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(kg)
(バネ)50〜90
許容荷重(daN)
392
取付座(mm)
158×114
取付ピッチ(mm)
132〜124
取付高(mm)
252
仕様
プレート式、自在式(旋回ストッパー金具付)、自在ストッパー式
トラスコ品番
361-0281
質量(kg)
7
車輪幅(mm)
48
取付ピッチY(mm)
86〜62
取付穴径P(mm)
12.7
取付座A(mm)
158
取付座B(mm)
114