ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25944277 品番SYA-CSV-HA2EM-KP-W/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。
成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。

用途飛来・落下物・墜落時保護用。 トラスコ品番361-0644 材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプ成形内装 保護墜落時:〇 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)55.5〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃吸収ライナー 通気孔 シールド色クリア バイザー色スモーク
注意
※電気工事では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする