はしご兼用脚立 RAX-C型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25944959 品番RAX-21C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥75,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ステップ幅広設計です。
耐荷重130kgのプロ仕様のアルミ製はしご兼用脚立です。
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。

天板高さ(m)1.99 はしごの長さ(m)4.18 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2110×680×200 質量(kg)10.3 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)55 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定/JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008) 用途高い所の作業用に。 仕様JIS規格品(JIS S1121B-13 JQCN07008)、Aマーク認定品、天板トレー形状、ワンタッチバー トラスコ品番368-4208 天板寸法(mm)283×187 収納時寸法(mm)(幅)680×(奥行)200×(高さ)2110 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)680×1270 収納時全長(m)2.11 ステップ数(天板除く)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする