容量(L)39.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)658×448×167
色ブラック
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
トラスコ品番379-1450
材質導電性PP
質量(g)2340
有効内寸(mm)608×398×150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)658×448×167
外寸(mm)658×448×167
内寸(mm)618×408×160
底形状格子リブ
表面抵抗値(Ω)106以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×398×150
嵌合商品サンボックス 56D