アルミ銘板(高温注意)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25945117 品番 AMKM60150-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

超耐候性アルミニウム板を使用し、製作している銘板です。
20年の耐候性を持ち、熱、塩、酸、薬品に対し抜群の耐性を持っています。
温・湿度や光に対して退色や変色することがなく、表面が硬いので傷もつかず、長期間視認できます。

トラスコ品番363-0952 材質アルミ 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)4 縦(mm)60 横(mm)150 表示内容高温注意
注意
※アルミ素地(シルバー)に、文字は黒1色となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする