アイマーク
アイマークの はんだ用品
アイマークの はんだごて
アイマークの はんだごて部品
スキージ用替えフェルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
25945126
品番
AISQGE1F
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559円となります。
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
スキージ用の替えフェルトです。
剥離紙をはがして、スキージに貼り付けて使用します。
トラスコ品番
363-0949
セット内容
フェルト2枚
材質
フェルト
厚さ(mm)
1.2
縦(mm)
42
横(mm)
100