包装用OPP粘着テープ ダンプロンM

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 25945266 品番 MR3601-48DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。
テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。

用途包装用テープ。 トラスコ品番395-0257 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.048 ダンボール 質量(g)244 長さ(m)100 粘着剤ゴム系 伸び(%)150 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
包装、梱包
弘和産業株式会社 様

剥すと粘着剤が基材に移るので通常の梱包しか使えない
メーター数が長いのでコストダウンになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする