日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの OPPテープ
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
25945275
品番
MR3603-48DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。
テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途
包装用テープ。
トラスコ品番
395-0256
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.06
色
ダンボール
質量(g)
300
長さ(m)
100
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
160
粘着力(N/10mm)
4.8
引張強度(N/10mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応