ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
フェンス金具(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6セット)
1セット
¥749
1セット(6セット)
¥2,598
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6セット)
注文コード
25945309
品番
10179587
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。
木材、波板、看板を取り付けられます。
浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途
外部から目隠しをしたい場合に。
トラスコ品番
369-0646
セット内容
金具6セット(12個)、M5×10なべねじ(12本)、M5六角ナット(12個)
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
厚さ(mm)
6.5
穴径(Φmm)
5.5
ねじ径(mm)
M5
板厚(mm)
1
注意
※フェンスが破損する恐れがありますので、強風時には施工した波板木材などを取り外してください。
※フェンスが著しく変形、破損した場合も直ちに取り外してください。
※ボルトとナットを締め付けすぎると金具が変形する恐れがあります。
※取り付けはビスとナットの共まわりを防ぐため、ドライバーやレンチなどを誤使用下さい。