ダイソー
ベース Lアングル用台座
L-40W用の接続金具
用途
ユニクロメッキ仕上げ
材質
スチール
穴径(Φmm)
【底】13
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
対応
【ボルトサイズ】M8
内容量
1個
注意
※M8ボルト対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03462562
U-40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000