曜日別特売

ドブメッキブラケット

ドブメッキブラケット - ダイソードブメッキブラケット - ダイソードブメッキブラケット - ダイソードブメッキブラケット - ダイソードブメッキブラケット - ダイソードブメッキブラケット - ダイソードブメッキブラケット - ダイソードブメッキブラケット - ダイソー

穴あきのLブラケット
長尺金物、電材、固定金具、配管支持

用途
ドブメッキ仕上げ
材質
スチール
幅(mm)
40×40
厚さ(mm)
3
表面処理
ドブメッキ仕上げ
対応
【ボルトサイズ】M8
内容量
1本
注意
※M8ボルト対応
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03461941L-3021300×210
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03462002R-2115150×210
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03462029L-2115210×150
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03462038R-1512120×150
オープン
¥849
¥934(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03462187L-1512150×120
オープン
¥849
¥934(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03462282R-3021210×300
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03462388L-3924390×240
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03462467R-3924240×390
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする