※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104000 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945318 10104000 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945318 10104000 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945318 10104000 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945318 10104000 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945318 10104000 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945318

シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25945318 品番 10104000
参考基準価格(税別)¥742 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ねじ込み式のスタンダードタイプです。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途荷物の吊り下げや連結金具として。 トラスコ品番368-7469 材質スチール 長さ(mm)23 幅(mm)13.5 厚さ(mm)13 ブラック 質量(g)30 寸法A(mm)13.5 耐荷重(kg)90 寸法B(mm)13 寸法C(mm)23
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする