※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ターンバックル・シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シャックル
シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25945336
品番
10104002
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじ込み式のスタンダードタイプです。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
荷物の吊り下げや連結金具として。
トラスコ品番
368-7466
材質
スチール
長さ(mm)
23
幅(mm)
13.5
厚さ(mm)
13
色
ブロンズ
質量(g)
30
寸法A(mm)
13.5
耐荷重(kg)
90
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
23
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。