※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104003 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945345 10104003 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945345 10104003 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945345 10104003 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945345 10104003 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945345 10104003 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945345

シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25945345 品番 10104003
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ねじ込み式のスタンダードタイプです。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途荷物の吊り下げや連結金具として。 トラスコ品番368-7464 材質スチール 長さ(mm)30 幅(mm)18 厚さ(mm)17.5 ブラック 質量(g)60 耐荷重(kg)120
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする