※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104007 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945388 10104007 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945388 10104007 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945388 10104007 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945388 10104007 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945388 10104007 シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945388

シャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番368-7462 注文コード25945388 品番10104007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,242
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込み式のスタンダードタイプです。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途荷物の吊り下げや連結金具として。 トラスコ品番368-7462 材質スチール 長さ(mm)33 幅(mm)18 厚さ(mm)18 ホワイト 質量(g)80 耐荷重(kg)150
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする