※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ターンバックル・シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シャックル
シャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
368-7467
注文コード
25945397
品番
10104008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,108
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込み式のスタンダードタイプです。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
荷物の吊り下げや連結金具として。
トラスコ品番
368-7467
材質
スチール
長さ(mm)
33
幅(mm)
18
厚さ(mm)
18
色
ブロンズ
質量(g)
80
耐荷重(kg)
150
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。