※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104011 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945424 10104011 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945424 10104011 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945424 10104011 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945424 10104011 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945424 10104011 スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945424

スプリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25945424 品番 10104011
参考基準価格(税別)¥542 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。 トラスコ品番368-7484 材質スチール ブロンズ 質量(g)10 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)50 表面処理塗装 寸法B(mm)24 寸法C(mm)7
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする